Calibro a scatto senza comparatore 4-5 ″, 4-5

Codice art.: 201-155
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
Tipo di prodotto Forcella con comparatore ad alta sensibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 201-155
EAN / GTIN 4946368051505
Codice del produttore 201-155

Descrizione

Descrizione:

Con calibri a scatto regolabili è possibile misurare rapidamente e con precisione tutti i tipi di diametri esterni fino a una gamma di 300 mm e offrire i seguenti vantaggi: valutazioni molto semplici buone / NG incudine di metallo duro piatto grande. Corsa incudine 2 mm

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Intervallo di misura: 4 - 5″
Osservazioni: Per comparatore con albero da 9,52 mm
Forza di misura: 12-18
Massa: 20 kg g
Pollici/Metrico: Pollici
La consegna include: protezione per le mani, arresto pezzo regolabile.

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello