SLS GRAPHITE HANDLE HAMMER 60MM

Codice art.: 200C.60SLS
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
Tipo di prodotto Martello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 200C.60SLS
EAN / GTIN 3662424029523
Codice del produttore 200C.60SLS
Numero-L L60130 10473

Descrizione

Descrizione:

  • Dotato di sistema SLS FACOM® per evitare cadute accidentali
  • Fissaggio speciale mediante cavo d'acciaio crimpato con opzione di rotazione per un maggiore comfort di lavoro in altezza
  • Impugnatura di sicurezza ergonomica con anima in grafite

Proprietà:

  • L [mm]: 380
  • L1 [mm]: 151
  • L2 [mm]: 60
  • [kg]: 2.825

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello