• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

SLS GRAPHITE HANDLE HAMMER 30MM

Codice art.: 200C.30SLS
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
Tipo di prodotto Martello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 200C.30SLS
EAN / GTIN 3662424029516
Codice del produttore 200C.30SLS
Numero-L L60130 9342

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Dotato del sistema SLS di FACOM® per evitare cadute accidentali.
  • Il dispositivo di sicurezza speciale per mezzo di un cavo d'acciaio aggraffato con opzione di rotazione per un maggiore comfort di lavoro quando si lavora in altezza.
  • Impugnatura ergonomica di sicurezza con anima in grafite200C.32SLS.

Proprietà:

  • L [mm]: 270
  • L1 [mm]: 93
  • L2 [mm]: 30
  • [kg]: 0,495

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello