Morsetto per utensili d 16 mm

Codice art.: 2008378
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Spine a molla per chiavi a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2008378
EAN / GTIN 4010886877128
Codice del produttore 2008378
Numero-L L60160 5283

Descrizione

Descrizione:

Esecuzione zincata

Proprietà:

  • Lunghezza totale [mm]: 31 mm
  • Ø di serraggio [mm]: 16-18
  • Superficie: zincato
  • Isolato a 1000 V: no
  • per fori quadrati 10 x 38 mm: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello