Descrizione:
Piattaforma di appoggio in ABS con 3 scomparti portaminuteria
Maneggevole e manovrabile in maniera facile con l'ausilio dell'impugnatura guida-sterzo
Pannelli laterali con fori Euro 10 x 38 mm
Sicurezza grazie alla protezione per le gambe e i paraurti sui bordi
Cassetti larghi (L 640 x P 400 mm), ad estrazione totale, estraibili
Fermo di sicurezza a cassetto individuale, utilizzabile con una sola mano
Fermo di sicurezza per ogni cassetto, uso con una sola mano
Portata per cassetto 40 kg, cassetto inferiore 60 kg
Portata complessiva 1000 kg statica (750 kg dinamica)
Colori ed esecuzioni speciali su richiesta
Proprietà:
- Dimensioni (L x L x H): 985 mm x 875 mm x 606 mm
- Numero di ruote: 4
- Numero di divisori longitudinali: 3
- Numero di divisori trasversali: 2
- Numero di cassetti: 6
- Altezza di lavoro: 985
- Diametro ruote fisse [2x): 200
- Capacità di carico dinamico [kg]: 750 kg
- Colore: GEDORE blu, RAL 5017
- Larghezza totale [mm]: 875 mm
- Altezza totale [mm]: 985 mm
- Lunghezza totale [mm]: 606 mm
- Diametro ruote con freno (2x): 125
- Materiale: Lamiera d'acciaio
- Superficie: verniciato a polvere
- Colore RAL: Blu
- Tipo di cassetto:
- 3x tipo 1, h. = 67 mm
- 2x tipo 2, h. = 137 mm
- 1x tipo 3, h. = 207 mm
- Portata statica [kg]: 1000 kg
- Portata per cassetto [kg]: 40 kg
- Portata del cassetto pesante [kg]: 60 kg
- Isolato a 1000 V: no
- bloccabile: sì
- Arresto di estrazione individuale: no
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no