Inserire il supporto corto 1/4″ skt - 1/4″ vkt

Codice art.: 2000245
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Prolunga

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2000245
EAN / GTIN 4010886875254
Codice del produttore 2000245
Numero-L L60160 1773

Descrizione

Descrizione:

Attacco quadro maschio DIN 3120 - A 6,3 (1/4″)
Attacco quadro maschio a norma DIN 3120 - A 6,3 (1/4″)

Proprietà:

  • Esagono di trasmissione [metrico]: 6,3 mm
  • Esagono di trasmissione [pollici]: 1/4″
  • azionamento quadrato [metrico]: 6,3 mm
  • Quadro di azionamento [pollici]: 1/4″
  • Lunghezza totale [mm]: 17 mm