Descrizione:
Barra di laminazione del filo / RB M 8 tolleranza 6g
Filiere di rullatura ad alte prestazioni
Modello a bussola, design non regolabile
Testa metrica ISO DIN 13
Specifiche: per impieghi pesanti, per la massima precisione del passo e del profilo rulli di filettatura nitrurati con profilo in piombo
Le filiere di rullatura JBO sono adatte a materiali che possono essere formati a freddo e che hanno un allungamento minimo di circa l'8% e una resistenza alla trazione fino a circa 900 N/mm².
Filiere normali
Queste filiere di rullatura sono montate in filiere normali come la DIN EN 22568.
Rulli di filettatura reversibili
I rulli di filettatura sono trattenuti assialmente da anelli di sicurezza. Se, dopo un uso prolungato, i rullini si sono consumati su un lato, allora i rullini possono essere invertiti dopo che gli anelli di sicurezza sono stati spinti via radialmente, ad esempio con un cacciavite.
Set di rullini di ricambio disponibili
I set di ricambio di rullini possono essere forniti per sostituire quelli usurati. I nuovi rulli devono essere montati nella sequenza corretta. Il rullo no. 1 deve essere montato nell'incavo più superficiale del corpo della matrice. Le altre matrici sono montate in senso orario.