RB M 5 6g

Codice art.: 200016
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
    Tipo di prodotto Giramaschi

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 200016
    EAN / GTIN 4046122298860
    Codice del produttore 200016
    Numero-L L10180 5

    Descrizione

    Descrizione:

    Barra di laminazione del filo / RB M 5 tolleranza 6g

    Filiere di rullatura ad alte prestazioni
    Modello a bussola, design non regolabile
    Testa metrica ISO DIN 13

    Specifiche: per impieghi pesanti, per la massima precisione del passo e del profilo rulli di filettatura nitrurati con profilo in piombo

    Le filiere di rullatura JBO sono adatte a materiali che possono essere formati a freddo e che hanno un allungamento minimo di circa l'8% e una resistenza alla trazione fino a circa 900 N/mm².

    Filiere normali
    Queste filiere di rullatura sono montate in filiere normali come la DIN EN 22568.

    Rulli di filettatura reversibili
    I rulli di filettatura sono trattenuti assialmente da anelli di sicurezza. Se, dopo un uso prolungato, i rullini si sono consumati su un lato, allora i rullini possono essere invertiti dopo che gli anelli di sicurezza sono stati spinti via radialmente, ad esempio con un cacciavite.

    Set di rullini di ricambio disponibili
    I set di ricambio di rullini possono essere forniti per sostituire quelli usurati. I nuovi rulli devono essere montati nella sequenza corretta. Il rullo no. 1 deve essere montato nell'incavo più superficiale del corpo della matrice. Le altre matrici sono montate in senso orario.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello