INSERTI A FORCHETTA

Codice art.: 20.24
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
Tipo di prodotto Testa ad innesto, tipo chiave a forchetta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 20.24
EAN / GTIN 3148510936406
Codice del produttore 20.24
Numero-L L60130 8637

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Da utilizzare su chiavi dinamometriche serie 203, 306R e 446.

Proprietà:

  • A [mm]: 24
  • B [mm]: 53
  • E [mm]: 8.0
  • L [mm]: 112
  • [g]: 140

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello