INSERTI A FORCHETTA

Codice art.: 20.23
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
Tipo di prodotto Testa ad innesto, tipo chiave a forchetta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 20.23
EAN / GTIN 3148510936307
Codice del produttore 20.23
Numero-L L60130 5513

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Da utilizzare su chiavi dinamometriche serie 203, 306R e 446.

Proprietà:

  • A [mm]: 23
  • B [mm]: 53
  • E [mm]: 8.0
  • L [mm]: 112
  • [g]: 145

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello