Pantaloni artigiano Stretch X1900 C48

Codice art.: 199911418999C48
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore marineblau / schwarz
Taglia DE 48
Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 199911418999C48
EAN / GTIN 7330509459256
Codice del produttore 199911418999C48

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
55% cotone, 30% poliestere, 15% poliammide, denim, rivestito, CORDURA® Denim stretch, 340 g/m²
Tasche
Tasca posteriore con soffietto
Tasche di protezione per il ginocchio
Tasca per le gambe con cerniera
Tasche anteriori con cerniera
Tasche per chiodi - extra larghe, dotate di portautensili e scomparti aggiuntivi per gli utensili, cerniera per tasche per chiodi fissi o sciolti
Tasca rinforzata per righello con portacoltelli e tasca per penne

Dettagli
Portabottoni
Ampi passanti sul retro e sui lati, Due passanti ai lati con bottone per il portamartello
Portacoltelli con bottone
Bottoni in metallo
Anello a D nel girovita

Rinforzo
Tasche per chiodi rinforzate in CORDURA® 1000, tasche posteriori, tasca per righello, tasche sulle gambe e ginocchia

Funzionalità
Estensione a 2 vie, Pannello elasticizzato nel cavallo e sul polpaccio, Cavallo sceso, Progettato per essere indossato basso sulla vita

Descrizione:

  • Durevoli pantaloni da artigiano con cavallo basso e gambe affusolate
  • Il modello ha una vestibilità regolare e viene definito cavallo basso o drop crotch, con gambe affusolate nel settore del denim
  • I pantaloni sono realizzati in CORDURA® Denim con funzione elasticizzata e progettati per pendere comodamente sui fianchi
  • Per una capacità di movimento ottimale e un grande comfort, i pantaloni sono dotati di pannelli elasticizzati nel cavallo e sui polpacci
  • Le ginocchia e le tasche funzionali sono rinforzate in CORDURA® 1000 e le tasche a chiodo sono dotate di cerniere, il che consente di avere tasche a chiodo libere o fisse

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello