Pantal. art. stretch 4-vie X1900 C50

Codice art.: 199816448699C50
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore marineblau / schwarz
Taglia DE 50
Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 199816448699C50
EAN / GTIN 7330509686454
Codice del produttore 199816448699C50

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
93% poliammide, 7% elastan, Dobby, stretch a 4 vie, 295 g/m²

Tasche
Tasche posteriori con soffietto
Tasca sulle gambe con soffietto e patta, con chiusura a strappo e tasca interna per telefono in rete, Tasca sulla gamba con cerniera
Tasche di protezione del ginocchio
Tasca rinforzata per righello con portacoltelli e tasca per penna
Tasche interne
Tasche per chiodi - extra larghe dotate di portautensili e scomparti supplementari per utensili e tasche extra con cerniera
Dettagli
Tasca portadocumenti rimovibile, anello a D
Ampi passanti sul retro e sui lati, Due passanti ai lati con bottone per il portamartello
Portacoltelli con bottone
Porta zip in plastica
Cucitura interna della gamba con cucitura a 3 aghi
Bottoni in metallo
Anello a D in vita

Reflex
Dettaglio riflettente sulla tasca della gamba, Dettaglio riflettente sul polpaccio

Rinforzo
Tasche rinforzate in CORDURA® stretch sulle ginocchia, tasche rinforzate per i chiodi, tasca per il coltello da stucco, tasche posteriori e parte posteriore del fondo gamba

Funzionalità
Estensione a 4 vie, pannello in rete sul retro del ginocchio

Finitura
Fondo gamba con rinforzo sulla parte posteriore

Descrizione:

  • Pantaloni artigianali in tessuto elasticizzato in 4 direzioni, comfort e funzionalità in una combinazione perfetta
  • Pantaloni artigianali versatili e confortevoli, estremamente morbidi e flessibili con gambe affusolate
  • Questi pantaloni sono progettati per resistere a compiti impegnativi senza compromettere il comfort e la vestibilità
  • Il materiale è un tessuto liscio elasticizzato in 4 direzioni che è al tempo stesso resistente ed estensibile in tutte le direzioni
  • I pantaloni presentano dettagli avanzati e pratiche tasche con rinforzo in CORDURA®, una tasca sulla gamba con cerniera e soffietto, una tasca per righello pieghevole, tasche anteriori e portautensili funzionali, ad esempio passanti per martelli
  • La tasca per ginocchiera è rinforzata con tessuto elasticizzato CORDURA® all'esterno e tessuto elasticizzato all'interno per una maggiore libertà di movimento
  • Materiale elasticizzato in mesh morbido nella piega del ginocchio per una buona ventilazione
  • L'orlo della gamba con rinforzo sul retro fornisce una protezione efficace contro l'usura

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello