Pinza multipla

Codice art.: 1997394
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Pinza multifunzione

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 1997394
    EAN / GTIN 4010886877470
    Codice del produttore 1997394
    Numero-L L60160 5017

    Descrizione

    Descrizione:

    Becchi mezzotondi, superfici di presa diritte e dentate
    Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 62-64 HRC
    Per filo medio-duro 1,6 mm
    Per filo medio-duro 1,6 mm

    Proprietà:

    • Forma della ganascia: ganasce piatte
    • Tipi di giunzione [mm]: Giunto inserito
    • Larghezza totale [mm]: 51 mm
    • Altezza totale [mm]: 13 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 175 mm
    • Design dell'impugnatura [pollici]: Isolamento per immersione
    • Processo di tempra [mm]: Temprato a induzione
    • Materiale: Acciaio temperato
    • Superficie: acciaio grigio
    • Forma del tagliente: Con sfaccettatura
    • Durezza del tagliente: 62 - 64 HRC
    • Capacità di taglio (max.): 1,6
    • Isolato a 1000 V: no
    • Versione antiscintilla: no
    • ESD Sì/No: no
    • con tagliente: no
    • Molla di apertura disponibile: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello