Descrizione:
Con le spazzole per raccordi di ALTA QUALITÀ Tyrolit, è possibile rimuovere efficacemente scorie e calcare dalle aree difficili da raggiungere. La pulizia delle suture di filetti in particolare è possibile senza problemi. Progettato per l'uso su acciaio inox, questo utensile di alta qualità offre un design robusto per lavori pesanti. Inoltre, il filo di acciaio inossidabile di alta qualità impedisce al pezzo di arrugginirsi.
Proprietà:
- Forma: SPAZZOLE PER RUOTE DG 90HK
- Idoneità dei materiali: Acciaio legato
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : 3 file
- Dimensioni (L x C x L): 290 x 35 x 135 mm
- Diametro: 290 mm
- Spessore: 35 mm
- Foratura: 135 mm
- Strumento per: Molatura manuale
Vantaggi:
- La rifilatura a V libera le aree particolarmente difficili da raggiungere da scorie e incrostazioni
- Struttura robusta per lavori pesanti
- Dotato di manico in legno di faggio di alta qualità
- Il filo in acciaio inox di alta qualità impedisce al pezzo di arrugginirsi
Uso:
- Per la lavorazione dell'acciaio inossidabile
- In particolare per la pulizia delle giunzioni di filetti