Descrizione:
Con le spazzole per raccordi di ALTA QUALITÀ Tyrolit, è possibile rimuovere efficacemente scorie e calcare dalle aree difficili da raggiungere. La pulizia delle suture di filetti in particolare è possibile senza problemi. Progettato per l'uso su acciaio, questo utensile di alta qualità offre un design robusto per lavori pesanti. L'impugnatura in legno di faggio di alta qualità garantisce inoltre il massimo comfort per l'utente.
Proprietà:
- Forma: SPAZZOLE PER RUOTE DG 90HK
- Idoneità dei materiali: Acciaio
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : 3 file
- Dimensioni (L x C x L): 290 x 35 x 135 mm
- Diametro: 290 mm
- Spessore: 35 mm
- Foratura: 135 mm
- Strumento per: Molatura manuale
Vantaggi:
- La rifilatura a V libera le aree particolarmente difficili da raggiungere da scorie e incrostazioni
- Struttura robusta per lavori pesanti
- Dotato di manico in legno di faggio di alta qualità
Uso:
- Per la lavorazione dell'acciaio
- In particolare per la pulizia delle giunzioni di filetti