Supporti per alberi da frutta adatti alla scala singola 10010 e alla scala di estensione 20210

Codice art.: 19944
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Accessori per scale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 19944
EAN / GTIN 4031405199446
Codice del produttore 019944

Descrizione

Descrizione:

  • Per il fissaggio a scale di atterraggio e scorrevoli per una posizione sicura durante tutti i lavori intorno all'albero. Installato in fabbrica a un costo aggiuntivo
  • 1 set = 2 supporti per tubi con collegamento a vite (attacco scaletta), 2 cinghie in tessuto (sicurezza), 1 set di punte di terra (per scala)

Proprietà:

  • Larghezza: 290 mm
  • Diametro: 35 mm
  • Lunghezza: 2850 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Alluminio, acciaio zincato
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello