Picchi a terra per scale dall'anno di costruzione 2005 con scarpa da scala nivello

Codice art.: 19940
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Accessori per scale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 19940
EAN / GTIN 4031405199408
Codice del produttore 019940
Produttore MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Per l'uso su terreni coltivati
  • Adatto per scale a partire dall'anno 2005 con punte in acciaio per pattini per scale nivello®, universalmente adatto dall'altezza della trave da 50 a 98 mm
  • Può essere montato su una guida per scale o traversa
  • 1 kit = 2 pezzi

Proprietà:

  • Larghezza: 40 mm
  • Altezza: 130 mm
  • Lunghezza: 240 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Installazione richiesta: Da montare senza attrezzi
  • Gamma di regolazione: 48 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello