Termocamera ∙ 196 mm x 117 mm x 59 mm

Codice art.: 1992-1
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
Tipo di prodotto Termocamera

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1992-1
EAN / GTIN 4000896244270
Codice del produttore 1992-1
Numero-L L60140 5454

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Diagnostica edile ∙ installazioni elettriche ∙ tecnica degli impianti sanitari ∙ tecnica di climatizzazione e di riscaldamento e controllo di vano motore ∙ impianto frenante ∙ sistema refrigerante e di riscaldamento
  • Misurazione automatica di punto caldo, freddo e centrale
  • Diagonale schermo: schermo LCD da 2,4 pollici
  • Risoluzione dello schermo: 320 x 240 pixel
  • Risoluzione termica (o infrarossi): 160 x 120 pixel
  • Durata della batteria: fino a 8h
  • Paletta di colori: White Hot ∙ Black Hot ∙ Rainbow ∙ Ironbow
  • Puntatore laser
  • Supporto di memoria: scheda micro SD sostituibile 8 GB (fornita in dotazione), fino a 150.000 immagini
  • Sensore immagine: Focal-Plane-Array (FPA) non raffreddati all'ossido di vanadio
  • Frequenza di ripetizioni immagini: 25 Hz
  • Sensibilità termica (NETD): < 40 mK (0,04 °C)
  • Precisione di misurazione massima (±2° C ∙ ±2 %): temperatura ambiente 15° C – 35° C / temperatura oggetto oltre 0° C
  • Campo visivo: 37,2° x 50°
  • Dimensioni / Lunghezza: 196 mm x 117 mm x 59 mm
  • Peso netto (kg): 0.35 kg
  • Range di temperatura: -20°C – 550°C

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello