Estensione della guida per la scala con altezza della guida di 98 mm

Codice art.: 19917
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Materiale di fissaggio per scala per scaffali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 19917
EAN / GTIN 4031405199170
Codice del produttore 019917

Descrizione

Descrizione:

  • Sostare in sicurezza su terreni irregolari
  • Regolabile in altezza, può essere agganciato facilmente al longherone se necessario
  • Gamma di regolazione max. 375 mm
  • Include due rivetti a graffetta

Proprietà:

  • Larghezza: 152 mm
  • Larghezza colonna: 25 mm
  • Altezza colonna: 98 mm
  • Lunghezza: 559 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Plastica, acciaio zincato
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Da montare senza attrezzi
  • Gamma di regolazione: 375 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello