Estensione della guida per la scala con altezza della guida di 58 mm

Codice art.: 19914
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Accessori per scale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 19914
EAN / GTIN 4031405199149
Codice del produttore 019914

Descrizione

Descrizione:

  • Sostare in sicurezza su terreni irregolari
  • Regolabile in altezza, può essere agganciato facilmente al longherone se necessario
  • Gamma di regolazione max. 375 mm
  • Include due rivetti a graffetta

Proprietà:

  • Larghezza: 100 mm
  • Larghezza colonna: 25 mm
  • Altezza colonna: 58 mm
  • Lunghezza: 559 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Plastica, acciaio zincato
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Da montare senza attrezzi
  • Gamma di regolazione: 375 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello