Esecuzione:
Materiale principale
55% cotone, 30% poliestere, 15% poliammide, denim, rivestito, CORDURA® Denim stretch, 340 g/m²
Tasche
Tasca posteriore con soffietto
Tasca sulle gambe con soffietto e pattina, con chiusura a strappo e tasca interna per telefono in rete, Tasca sulla gamba con cerniera
Tasche per i chiodi - extra larghe, dotate di portautensili e scomparti aggiuntivi per gli attrezzi, cerniera per tasche per chiodi fisse o sciolte
Tasca rinforzata per il righello con portacoltelli e tasca per la penna
Tasche interne
Tasche per il ginocchiere - caricate in alto con patta e chiusura a strappo. Materiale elasticizzato sia all'interno che all'esterno per una migliore vestibilità ergonomica
Dettagli
Portabottoni
Ampi passanti sul retro e sui lati, due passanti con chiusura a strappo sui lati per il portamartello
Portacoltelli con bottone
Cucitura interna della gamba con cucitura a 3 aghi, Cucitura rinforzata sul cavallo
Bottoni in metallo
Anello a D nel girovita
Funzionalità
Pannelli elasticizzati nel cavallo, nel polpaccio e nella tasca del ginocchio, elasticizzati a 2 vie
Rinforzo
Tasche del ginocchio rinforzate in CORDURA® stretch, tasche per chiodi rinforzate in CORDURA® 1000, tasche posteriori e tasca per righello
Descrizione:
- Durevoli pantaloncini da pirata in CORDURA® denim stretch con pannelli elasticizzati nel cavallo per una gamma ottimale di movimenti
- Tasca per le ginocchia con caricamento dall'alto in CORDURA®-stretch adatta per il massimo comfort anche quando si è in ginocchio
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032