• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Modulo gradini MaxxStep lunghezza 405 mm

Codice art.: 19903
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Accessori per scale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 19903
EAN / GTIN 4031405199033
Codice del produttore 019903
Numero-L L90110 511

Descrizione

Descrizione:

  • Adatto per scale di MUNK Günzburger Steigtechnik in alluminio e GRP (non per scale telescopiche)
  • Per un supporto ergonomico, comodo e senza fatica per lavorare in conformità alle TRBS 2121 parte 2
  • Flessibile da montare su ciascun gradino fino al gradino massimo (non per SsprosenSafe R 13)
  • Montaggio rapido e senza utensili mediante viti a doppia chiusura con blocco di fissaggio
  • Dotato opzionalmente di elettrodi per defibrillazione Clip-Step, Clip-Step R13 e Clip-Step relax
  • Disponibili in diverse lunghezze

Proprietà:

  • Larghezza: 85 mm
  • Altezza: 58 mm
  • Lunghezza: 405 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Alluminio
  • Installazione richiesta: Da montare senza attrezzi
  • Profondità gradino/gradino: 80 mm

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello