Pantaloni artigiano stretch X1900 C48

Codice art.: 199011418999C48
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
Colore marineblau / schwarz
Taglia DE 48
Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 199011418999C48
EAN / GTIN 7330509531853
Codice del produttore 199011418999C48

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
55% cotone, 30% poliestere, 15% poliammide, denim, spalmato, CORDURA® Denim stretch, 340 g/m²

Tasche
Tasca posteriore con soffietto
Tasca sulla gamba con soffietto e patta, con chiusura a strappo e tasca interna per telefono in rete, Tasca sulla gamba con cerniera
Tasche per i chiodi - extra larghe, dotate di portautensili e scomparti aggiuntivi per gli attrezzi, cerniera per tasche per chiodi fisse o sciolte
Tasca rinforzata per il righello con portacoltelli e tasca per la penna
Tasche interne
Tasche per il ginocchiere - caricate in alto con patta e chiusura a strappo. Materiale elasticizzato sia all'interno che all'esterno per una migliore vestibilità ergonomica
Dettagli
Portacoltelli con bottone
Cucitura interna della gamba con cucitura a 3 aghi, cucitura rinforzata sul cavallo
Bottoni in metallo
Anello a D in vita
Due passanti per cintura sui lati con bottone per passante per martello, un passante per cintura con anello a D sul davanti. Ampio passante per cintura posteriore

Funzionalità
Pannelli elasticizzati nel cavallo, nel polpaccio e nella tasca del ginocchio, elasticizzati a 2 vie

Rinforzo
Tasche del ginocchio rinforzate in CORDURA® stretch, tasche per chiodi rinforzate in CORDURA® 1000, tasche posteriori e tasca per righello

Descrizione:

  • Durevole pantalone artigianale in CORDURA® denim-stretch con pannelli elasticizzati nel cavallo e nel polpaccio per una gamma ottimale di movimenti
  • Il modello ha una vita e un cavallo standard con gambe affusolate
  • Tasca per ginocchia con carico dall'alto in CORDURA®- stretch adatta per il massimo comfort anche quando si è in ginocchio

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello