Flacone vaporizzatore ∙ riutilizzabile

Codice art.: 199-4
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
    Codice articolo 199-4
    EAN / GTIN 4000896198429
    Codice del produttore 199-4
    Numero-L L60140 3984

    Descrizione

    Descrizione:

    • Utilizzo con spray multiuso, come ad es. olio penetrante, antiruggine e detergente freni
    • Risparmio di costi grazie all'utilizzo di contenitori grandi
    • Valvola di sicurezza
    • Guarnizioni Viton
    • Con getto più lungo di 155 mm e nebulizzatore più corto
    • Nebulizzazione e getto puntiforme
    • Facile pulizia grazie alla struttura in due parti
    • Facilità di riempimento dal collo del flacone (⌀ 25 mm) o dalla parte inferiore (⌀ 54 mm)
    • Ecologico: senza CFC e riutilizzabile
    • La valvola all’estremità inferiore può essere utilizzata esclusivamente per il riempimento a pressione
    • Pressione di esercizio massima [bar]: 8 bar
    • Peso netto (kg): 0.4 kg
    • Capacità: 0.227 l

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello