Esecuzione:
Materiale principale
93% poliammide, 7% elastan, Dobby, stretch a 4 vie, 295 g/m²
Tasche
Tasche posteriori con soffietto
Tasca sulla gamba con soffietto e patta, con chiusura a strappo e tasca interna per telefono in rete, Tasca sulla gamba con cerniera
Tasche di protezione del ginocchio
Tasca rinforzata per righello con portacoltelli e tasca per penna
Tasche interne con tasca con cerniera
Dettagli
Ampi passanti sul retro e sui lati, Due passanti ai lati con bottone per il portamartello
Portacoltelli con bottone
Porta cerniera in plastica
Cucitura interna della gamba con cucitura a 3 aghi
Bottoni in metallo
Anello a D in vita
Reflex
Dettaglio riflettente sulla tasca della gamba, Dettaglio riflettente sul polpaccio
Rinforzo
Tasche ginocchia rinforzate in CORDURA®-stretch, Tasca righello e tasche posteriori rinforzate
Funzionalità
Estensione a 4 vie
Finitura
Fondo gamba con rinforzo sulla schiena
Descrizione:
- Pantaloni da artigiano morbidi e confortevoli, estremamente morbidi e malleabili, con gambe affusolate
- I pantaloni sono progettati per affrontare compiti impegnativi senza compromettere il comfort e la vestibilità
- Il materiale è un morbido stretch a 4 vie, resistente ed elastico
- . modo elasticizzato che è forte ed elastico in tutte le direzioni
- I pantaloni hanno dettagli avanzati e pratiche tasche con rinforzo
- La tasca di protezione del ginocchio è rinforzata con CORDURA® Stretch all'esterno e un materiale elasticizzato più leggero per una maggiore mobilità all'interno
- La rete morbida si estende nell'incavo del ginocchio per una buona ventilazione
- Le parti più basse delle gambe sono rinforzate all'interno che fornisce una protezione efficace contro l'usura
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032