Pantal. art. stretch 4-vie X1900 C46

Codice art.: 198916449899C46
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
Colore dunkelgrau / schwarz
Taglia DE 46
Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 198916449899C46
EAN / GTIN 7330509687192
Codice del produttore 198916449899C46

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
93% poliammide, 7% elastan, Dobby, stretch a 4 vie, 295 g/m²

Tasche
Tasche posteriori con soffietto
Tasca sulla gamba con soffietto e patta, con chiusura a strappo e tasca interna per telefono in rete, Tasca sulla gamba con cerniera
Tasche di protezione del ginocchio
Tasca rinforzata per righello con portacoltelli e tasca per penna
Tasche interne con tasca con cerniera

Dettagli
Ampi passanti sul retro e sui lati, Due passanti ai lati con bottone per il portamartello
Portacoltelli con bottone
Porta cerniera in plastica
Cucitura interna della gamba con cucitura a 3 aghi
Bottoni in metallo
Anello a D in vita

Reflex
Dettaglio riflettente sulla tasca della gamba, Dettaglio riflettente sul polpaccio

Rinforzo
Tasche ginocchia rinforzate in CORDURA®-stretch, Tasca righello e tasche posteriori rinforzate

Funzionalità
Estensione a 4 vie

Finitura
Fondo gamba con rinforzo sulla schiena

Descrizione:

  • Pantaloni da artigiano morbidi e confortevoli, estremamente morbidi e malleabili, con gambe affusolate
  • I pantaloni sono progettati per affrontare compiti impegnativi senza compromettere il comfort e la vestibilità
  • Il materiale è un morbido stretch a 4 vie, resistente ed elastico
  • . modo elasticizzato che è forte ed elastico in tutte le direzioni
  • I pantaloni hanno dettagli avanzati e pratiche tasche con rinforzo
  • La tasca di protezione del ginocchio è rinforzata con CORDURA® Stretch all'esterno e un materiale elasticizzato più leggero per una maggiore mobilità all'interno
  • La rete morbida si estende nell'incavo del ginocchio per una buona ventilazione
  • Le parti più basse delle gambe sono rinforzate all'interno che fornisce una protezione efficace contro l'usura

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello