• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Staffa per scala verniciata a polvere RAL 3000 per mezzo cilindro con profilo in loco

Codice art.: 19838
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Accessori per scale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 19838
EAN / GTIN 4031405198388
Codice del produttore 019838
Numero-L L90110 527

Descrizione

Descrizione:

  • Versione in lamiera di acciaio zincato, verniciata a polvere in rosso RAL 3000, per montaggio a parete. Profondità regolabile all'infinito da 139 a 190 mm
  • Dimensioni circa mm 150 x 96 x 165 – 260
  • Profondità regolabile all'infinito di 139–190 mm

Proprietà:

  • Larghezza: 95 mm
  • Altezza: 150 mm
  • Lunghezza: 260 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Acciaio zincato, acciaio rivestito
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Tipo di prodotto: Rosso, semicilindro profilato
  • Gamma di regolazione: 95 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello