• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Gancio di sospensione della scala pieghevole

Codice art.: 19832
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Accessori per scale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 19832
EAN / GTIN 4031405198326
Codice del produttore 019832
Numero-L L90110 151

Descrizione

Descrizione:

  • Si ripiega quando non viene utilizzato
  • Acciaio zincato
  • 1 kit = 2 pezzi

Proprietà:

  • Larghezza: 30 mm
  • Altezza: 140 mm
  • Lunghezza: 243 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello