Imbuto per olio motore

Codice art.: 198-9/2
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Imbuto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 198-9/2
copia
EAN / GTIN 4000896186396
copia
Codice del produttore 198-9/2
copia
Numero-L L60140 3633
copia
Produttore HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Riempimento controllato dell’olio, connessione diretta e stagna con l’apertura del tappo olio sul motore
  • Adattatore intercambiabile in alluminio
Per i veicoli del gruppo VW della piattaforma MQB
  • Necessario per via di un piccolo bocchettone di riempimento olio nel diametro
  • AUDI A3 (8V) ∙ VW Golf 7 ∙ SEAT León (5F) ∙ ŠKODA Octavia 3
  • Serie da 2 pezzi, contenuto, imbuto speciale 198-9 ∙ Adattatore riempimento olio 198-7
  • Made in Germany
  • Montaggio in tutta semplicità sul motore del veicolo
  • Assicura il riempimento lento e controllato dell'olio motore, necessario per alcuni motori (risparmio in termini di tempo: durante lo scarico dell'olio è possibile svolgere altri lavori)
  • Adattatore sostituibile in alluminio per molti modelli di veicoli attualmente disponibili
  • Utilizzo flessibile grazie al sistema a innesto
  • Con raccordo ad angolo opzionale 198-12 adatto anche per aperture di rifornimento dell'olio difficili da raggiungere
  • Speciale imbuto in plastica robusta
  • Made in Germany
  • Peso netto (kg): 0.43 kg
  • Capacità: 1 l
  • Numero utensili: 2

Fornitura:

Adattatore di riempimento dell’olio motore 198-7 ∙ 198-9

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello