• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Imbuto per olio motore

Codice art.: 198-10/2
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
Tipo di prodotto Imbuto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 198-10/2
EAN / GTIN 4000896187218
Codice del produttore 198-10/2

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Riempimento controllato dell’olio, connessione diretta e stagna con l’apertura del tappo olio sul motore
  • Adattatore intercambiabile in alluminio
  • Attacco a baionetta, ad utilizzo universale, anche su AUDI ∙ VW ∙ SEAT ∙ ŠKODA ∙ MERCEDES-BENZ ecc.
  • Serie da 2 pezzi, contenuto, imbuto speciale 198-9 ∙ Adattatore riempimento olio 198-10
  • Made in Germany
  • Montaggio in tutta semplicità sul motore del veicolo
  • Assicura il riempimento lento e controllato dell'olio motore, necessario per alcuni motori (risparmio in termini di tempo: durante lo scarico dell'olio è possibile svolgere altri lavori)
  • Adattatore sostituibile in alluminio per molti modelli di veicoli attualmente disponibili
  • Utilizzo flessibile grazie al sistema a innesto
  • Con raccordo ad angolo opzionale 198-12 adatto anche per aperture di rifornimento dell'olio difficili da raggiungere
  • Speciale imbuto in plastica robusta
  • Made in Germany
  • Peso netto (kg): 0.48 kg
  • Capacità: 1 l
  • Numero utensili: 2

Fornitura:

Imbuto per olio motore 198-9 ∙ 198-10

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello