PINZA PER ANELLI EST 18-60

Codice art.: 197A.18
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
    Tipo di prodotto Pinza multifunzione

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 197A.18
    EAN / GTIN 3148518233149
    Codice del produttore 197A.18
    Numero-L L60130 3579

    Descrizione

    Descrizione:

    • Punti di forza del prodotto:Estremità del filo di pianoforte: molto resistente alla torsione
    • Punte lunghe angolate a 10° per trattenere in modo ottimale gli anelli di fissaggio
    • Codice colore: Risparmio di tempo
    • Coperture in PVC granito antiscivolo.

    Proprietà:

    • d [mm]: 1,8
    • d min - max. [mm]: 19 - 60
    • L [mm]: 170
    • [g]: 175

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello