Serie di torce a LED ∙ ricarica wireless

Codice art.: 1979W1/3
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
Tipo di prodotto Lampada tascabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1979W1/3
EAN / GTIN 4000896241408
Codice del produttore 1979W1/3
Numero-L L60140 5410

Descrizione

Descrizione:

  • Ricarica wireless
  • Funzione di ricarica comoda ed efficiente grazie al posizionamento autonomo ottimizzato delle torce sul pad
  • Serie di torce a LED, 3 pezzi
  • 1x LED Pocket Light 1979W-82
  • 1x LED Slim Light 1979W-92
  • 1x pad di ricarica per 2 torce 1979WP-2
  • 1x cavo USB-C, 100 cm
  • 1x alimentatore 5 V, 2 A
  • Alimentazione corrente elettrica: Ricarica senza fili
  • Tecnologia LED: COB/SMD
  • Classe di protezione (IP): IP65
  • Numero utensili: 3

Fornitura:

LED Pocket Light ∙ ricarica senza fili 1979W-82 ∙ 1979W-92

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello