Torcia a LED ∙ 255 mm x 55 mm x 35 mm

Codice art.: 1979W-85
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
    Tipo di prodotto Lampada tascabile

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 1979W-85
    EAN / GTIN 4000896241484
    Codice del produttore 1979W-85
    Numero-L L60140 5375

    Descrizione

    Descrizione:

    • Ricarica wireless
    • Funzione di ricarica comoda ed efficiente grazie al posizionamento autonomo ottimizzato delle torce sul pad
    • La procedura di caricamento inizia immediatamente dopo il montaggio della torcia
    • È richiesto il pad di ricarica senza fili 1979WP-1 o 1979WP-2
    • Indicatore dello stato di carica e dello stato della batteria
    • Durata di illuminazione luce principale: 3–20 h
    • Durata di illuminazione luce superiore: 4,5 h
    • Fascio luminoso luce superiore: 60–600 lm
    • Fascio luminoso luce superiore: 300 lm
    • Interruttore dimmer per una regolazione ottimale dell'illuminazione. Passaggio dalla luce superiore a quella principale
    • Interruttore di regolazione sul retro della torcia – regolazione ottimale della luce
    • Magnete di supporto gommato resistente sul lato inferiore
    • Gancio di supporto rotante 360° ribaltabile
    • Piede regolabile a 180°, bloccabile su 5 livelli
    • Alimentazione corrente elettrica: Ricarica senza fili
    • Tecnologia LED: COB/SMD
    • Fascio luminoso 100%: 600 lm
    • Durata di illuminazione 100%: 3 h
    • Tempo di carico: 3.5 h
    • Classe di protezione (IP): IP65
    • Classe di protezione (IP): IK09
    • Dimensioni / Lunghezza: 255 mm x 55 mm x 35 mm

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello