• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

LED Pocket Light ∙ 133 mm x 65 mm x 23 mm

Codice art.: 1979N-82
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
Tipo di prodotto Lampada tascabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1979N-82
EAN / GTIN 4000896227211
Codice del produttore 1979N-82
Numero-L L60140 4661

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Esecuzione piccola per l’uso in spazi ristretti
  • Piede regolabile a 180° e bloccabile su 8 livelli per l'impostazione dell'illuminazione
  • Alloggiamento in plastica bicomponente con superficie rivestita in gomma
  • Dimmeraggio a regolazione continua: regolazione ottimale della luce
  • Indicatore dello stato della batteria a 4 livelli e dello stato di carica
  • L'accensione e lo spegnimento, nonché il passaggio dalla luce superiore a quella principale, avvengono tramite il pulsante principale
  • Magnete di supporto gommato resistente sul lato inferiore
  • Gancio di supporto mobile 360°
  • Resistenza agli urti (EN62262): IK09
  • Luce principale:
    Durata di illuminazione 2 - 10 h
    Fascio luminoso 30 – 300 lumen
    LED COB 3 watt
  • Luce superiore:
    Durata di illuminazione: 5 h
    Fascio luminoso 100 lumen
  • Cavo di ricarica USB-C 100 cm incl. (senza alimentatore USB)
  • Possibilità di ricarica tramite alimentatore USB standard 5 V massimo 1 A
  • Alimentazione corrente elettrica: Cavo USB (USB C)
  • Tecnologia LED: COB/SMD
  • Fascio luminoso 100%: 300 lm
  • Durata di illuminazione 100%: 2 h
  • Tempo di carico: 1.5 h
  • Classe di protezione (IP): IP65
  • Classe di protezione (IP): IK09
  • Dimensioni / Lunghezza: 133 mm x 65 mm x 23 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello