Set di specchi telescopici ∙ 740 mm

Codice art.: 1977-2/4
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Endoscopio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1977-2/4
EAN / GTIN 4000896150144
Codice del produttore 1977-2/4
Numero-L L60140 938
Produttore HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Barra telescopica con doppio snodo e molla di tensione
  • Specchio intercambiabile mediante perno filettato in acciaio inox da 4 mm con vero specchio
  • Lo specchio non si opacizza come accade per ″specchi metallici″ lucidati
  • Specchio saldamente fissato mediante cornice in acciaio inossidabile
Serie di 4 pezzi ∙ Contenuto:
barra telescopica, lunghezza di estrazione: 300– 740 mm
specchio tondo: ∅ 30 mm
specchio tondo: ∅ 50 mm
specchio rettangolare: 65 x 43 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 740 mm
  • Lunghezza l1: 300 mm
  • Peso netto (kg): 0.15 kg

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello