Kit di retrofit clip-step R13 per modulo step MaxxStep lunghezza 494 mm

Codice art.: 19737
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
    Codice articolo 19737
    EAN / GTIN 4031405197374
    Codice del produttore 019737

    Descrizione

    Descrizione:

    • Adatto per scale a pioli in alluminio e GRP
    • Per un supporto ergonomico, comodo e senza fatica per lavorare in conformità alle TRBS 2121 parte 2
    • Flessibile da montare su ciascun gradino fino al gradino massimo (non per SsprosenSafe R 13)
    • Montaggio rapido e senza utensili mediante viti a doppia chiusura con blocco di fissaggio
    • Dotato opzionalmente di elettrodi per defibrillazione Clip-Step, Clip-Step R13 e Clip-Step relax
    • Disponibili in diverse lunghezze

    Proprietà:

    • Numero di supporti per i piedi nel set: 1
    • Larghezza: 85 mm
    • Altezza: 23 mm
    • Lunghezza: 494 mm
    • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
    • Materiale: Plastica
    • Installazione richiesta: Da montare senza attrezzi
    • Antiscivolo: Clip-step R13
    • Set per scale con numero di gradini: 1
    • Profondità gradino/gradino: 80 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello