Adattatore bit 1/4″ skt - 3/8″ vkt

Codice art.: 1973312
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Prolunga

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1973312
EAN / GTIN 4010886873595
Codice del produttore 1973312
Numero-L L60160 2836

Descrizione

Descrizione:

Con esagono incassato secondo DIN 3126 - D 6,3 (1/4″)
Con quadro incassato a norma DIN 3120 - C 6,3 (1/4″) o C 10 (3/8″)

Proprietà:

  • Adattatore di trasmissione, esagonale [metrico]: 6,3 mm
  • Attacco di trasmissione, esagonale [imperiale]: 1/4″
  • Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 10,0 mm
  • Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 3/8″
  • Larghezza totale [mm]: 17 mm
  • Altezza totale [mm]: 17 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 27 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello