Kit retrofit clip-step per modulo step MaxxStep Lunghezza 580 mm

Codice art.: 19718
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo 19718
EAN / GTIN 4031405197183
Codice del produttore 019718

Descrizione

Descrizione:

  • Adatto per scale a pioli in alluminio e GRP
  • Per un supporto ergonomico, comodo e senza fatica per lavorare in conformità alle TRBS 2121 parte 2
  • Flessibile da montare su ciascun gradino fino al gradino massimo (non per SsprosenSafe R 13)
  • Montaggio rapido e senza utensili mediante viti a doppia chiusura con blocco di fissaggio
  • Dotato opzionalmente di elettrodi per defibrillazione Clip-Step, Clip-Step R13 e Clip-Step relax
  • Disponibili in diverse lunghezze

Proprietà:

  • Numero di supporti per i piedi nel set: 1
  • Larghezza: 85 mm
  • Altezza: 23 mm
  • Lunghezza: 580 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Plastica
  • Installazione richiesta: Da montare senza attrezzi
  • Antiscivolo: Clip-step
  • Set per scale con numero di gradini: 1
  • Profondità gradino/gradino: 80 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello