Gancio di traino tutto acciaio con freno a gancio 200 mm

Codice art.: 1970550
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Utensile di estrazione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1970550
EAN / GTIN 4036976125085
Codice del produttore 1970550
Numero-L L60160 6278

Descrizione

Descrizione:

1 griffa con freno, con sicura contro slittamento involontari, la griffa può essere mossa lunga la traversa premendo il tasto; forgiata in un pezzo

Proprietà:

  • Larghezza della base del gancio sul piano di lavoro c1 [mm]: 36 mm
  • Spessore del piede del gancio in corrispondenza del punto e1 [mm]: 5,0 mm
  • Profondità del piede del gancio utilizzabile d2 [mm]: 32 mm
  • Profondità di serraggio utilizzabile b [mm]: 200 mm
  • Uso/applicazione:
    • 1.04/3A 1.04/HP3A
    • 1.06/3 1.06/3A 1.06/4
    • 1.07/3 1.07/4 1.07/4A
  • Isolato a 1000 V: no
  • Freno del gancio presente: sì
  • Leva di sgancio rapido disponibile: no
  • Staffa di fissaggio disponibile: no
  • Dispositivo antiscivolo del mandrino: no
  • Bracci reversibili disponibili: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello