Tappetino isolante da banco

Codice art.: 196VDE-8/2
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
Tipo di prodotto Tappetino per pavimento ESD

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 196VDE-8/2
EAN / GTIN 4000896174836
Codice del produttore 196VDE-8/2
Numero-L L60140 3854

Descrizione

Descrizione:

  • Per interventi su parti ad alta corrente
  • Tappetino da banco in gomma, testato: 50.000 V, come da norma VDE 0303
  • Un lato liscio, un lato con scanalatura antiscivolo
  • Dimensioni: 1000 x 1000 x 4,0 mm

Esecuzione borsa portatile
  • Tracolla rimovibile
  • Lunghezza: 1000 mm
  • Diametro: 160 mm
  • Poliestere, rosso
  • Made in Germany
  • Peso netto (kg): 6 kg
  • Numero utensili: 2

Fornitura:

Borsa per tappetino in gomma 196VDE-8 196-8TL

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello