• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Fresa per punti di saldatura ∙ 70 mm

Codice art.: 1967
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
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1967
EAN / GTIN 4000896009312
Codice del produttore 1967
Numero-L L60140 1475

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Fresatura precisa di punti di saldatura nella lavorazione di lamiere
  • Adatto per trapani
  • Gambo esagonale (7 mm)
    nessun avvitamento nel mandrino
  • Teste (filettatura destra) in acciaio rapido intercambiabili (lubrificate)
  • Utilizzare teste reversibili
  • Profondità di taglio regolabile (*) tramite vite di regolazione
  • Made in Germany
  • Dimensioni / Lunghezza: 70 mm
  • Diametro: 11 mm
  • Peso netto (kg): 0.02 kg
  • Nessuna deformazione e strappo della lamiera nella lavorazione di lamiere

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello