• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Chiave aperta singola, regolabile, fosfatata

Codice art.: 1966294
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Schraubenschlüssel

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1966294
EAN / GTIN 4010886873410
Codice del produttore 1966294
Numero-L L60160 4568

Descrizione

Descrizione:

Modello svedese, rullino a rotazione sinistra
Con scala graduata
Con scala

Proprietà:

  • foro sospeso: 1
  • tipo: Modello svedese, rullo sinistro, tipo P = fosfatato di manganese, testa rettificata
  • Scala di regolazione: 1
  • lunghezza totale [pollici]: 8
  • lunghezza totale [mm]: 206,5 mm
  • contenuto (numero di pezzi): 1 tlg.
  • materiale: Acciaio al cromo-vanadio
  • mole: 15 °

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello