Scala in acciaio 300 mm

Codice art.: 1965603
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Riga

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1965603
EAN / GTIN 4010886873687
Codice del produttore 1965603
Numero-L L60160 4054

Descrizione

Descrizione:

Bordo superiore scala 1/64; 1/32 e 1/16 pollici, bordo inferiore scala 1/2 mm e 1/1 mm
Scala incisa per una buona leggibilità
Lettura da sinistra a destra
Esecuzione flessibile

Proprietà:

  • Design: Design flessibile, bordo superiore con graduazione di 1/64, 1/32 e 1/16 di pollice, bordo inferiore con graduazione di 1/2 mm e 1/1 mm, graduazione incisa per una chiara lettura
  • Larghezza totale [mm]: 18 mm
  • Altezza totale [mm]: 0,5 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 12
  • Lunghezza totale [mm]: 300 mm
  • Lunghezza [m]: 300 m
  • Materiale: acciaio inox a molla
  • Superficie: senza riflessi, opacizzato
  • Isolato a 1000 V: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello