Cuneo per montaggio ∙ 190 mm x 25 mm x 25 mm

Codice art.: 1965-20
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
Codice articolo 1965-20
EAN / GTIN 4000896009183
Codice del produttore 1965-20
Numero-L L60140 4138

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Interventi su carrozzerie, ad es. per staccare fregi, cornici, scritte, senza danneggiamenti
  • Resina sintetica
  • Punta 0,5 mm
  • Made in Germany
  • Dimensioni / Lunghezza: 190 mm x 30 mm x 25 mm
  • Peso netto (kg): 0.07 kg

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello