Serie gancio / cuneo universale ∙ 2 pezzi

Codice art.: 1965/2
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
Codice articolo 1965/2
EAN / GTIN 4000896223008
Codice del produttore 1965/2
Numero-L L60140 4484

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Cuneo in plastica adatto per il distacco di componenti, come ad es. clip per porte o per operazioni di sollevamento o allineamento
Gancio universale per rimuovere delicatamente ad es. le guarnizioni dei finestrini o delle porte, tappetini, rivestimenti interni
  • Due utensili utili in una serie
  • Per un impiego universale
  • Cuneo in resina sintetica, lunghezza: 214 mm, larghezza: 26,5 mm
  • Gancio universale, lunghezza: 180 mm
  • Numero utensili: 2

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello