Pinza per forare ∙ 300 mm

Codice art.: 1964-50
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
Tipo di prodotto Utensile per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1964-50
EAN / GTIN 4000896009039
Codice del produttore 1964-50
Numero-L L60140 1745

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Forare lamiere fino allo spessore di 1 mm nella saldatura a punti (procedimento MAG)
  • Da utilizzare insieme alla pinza per orlare lamiere 1932 HAZET
  • Manici in resina sintetica con paramani
  • Superficie: cromata
  • Made in Germany
  • Dimensioni / Lunghezza: 300 mm
  • Diametro: 5 mm
  • Peso netto (kg): 0.79 kg

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello