• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Versione con rotelle "roll-fix" montata in fabbrica

Codice art.: 19639
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Rolle

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 19639
EAN / GTIN 4031405196391
Codice del produttore 019639

Descrizione

Descrizione:

  • Rollare invece di trascinare: Manipolazione ergonomica e comoda delle scale con traverse
  • Funzione di arresto per evitare lo scivolamento e il movimento involontario della scala
  • Riduzione dello sforzo delle articolazioni e della schiena durante la movimentazione delle scale
  • Adatta per scale singole a gradini/pioli in alluminio, scale a sfilo a gradini, scale di accesso a corda a gradini
  • 1 set = 2 pezzi
  • Può essere ordinata solo in combinazione con una scala

Proprietà:

  • Larghezza: 80 mm
  • Lunghezza: 143 mm
  • Uso della scala (DIN EN 131): Professionale
  • Materiale: plastica
  • Assemblaggio richiesto: Da assemblare con attrezzi
  • Profondità gradini/pioli: 80 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello