Mole troncatrici 400x4x32 mm A30Q PREMIUM acciaio

Codice art.: 196324
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Disco per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 196324
EAN / GTIN 9003171963243
Codice del produttore 196324

Descrizione

Descrizione:

La lama in acciaio DI ALTA QUALITÀ garantisce la separazione più sicura di qualsiasi pezzo su macchine fisse, indipendentemente dal diametro. Questo prodotto è progettato per lavorare un'ampia varietà di qualità dell'acciaio ed è perfetto per il taglio stazionario nella corsa e il taglio di pezzi con grandi sezioni trasversali, materiali solidi e profili. Questo prodotto garantisce la massima durata e un tagliente esclusivo, grazie anche al nostro speciale processo di pressatura Tyrolit e alle superfici laterali ruvide del disco da taglio. Ciò riduce l'attrito laterale ed elimina il colore di avvio sul pezzo in lavorazione.

Proprietà:

  • Forma: Lama diritta 41F, rete v.
  • Grana: 30
  • Vs /max: 80 m/s..
  • Idoneità dei materiali: Acciaio
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : A30Q-BFP STEEL
  • Dimensioni (P x P x a): 400 x 4 x 32 mm
  • Diametro: 400 mm
  • Spessore: 4 mm
  • Foratura: 32 mm
  • Strumento per: Troncatrici fisse

Vantaggi:

  • Superfici laterali particolarmente ruvide grazie a uno speciale processo di pressatura - quindi basso attrito laterale e nessuna appannamento sul pezzo in lavorazione
  • Il prodotto offre la massima durata dell'utensile e tagliente

Uso:

  • Per la lavorazione di acciaio di qualità diverse
  • Per tagliare pezzi con grandi sezioni trasversali, materiali solidi e profili
  • Perfetto per l'uso su macchine da taglio stazionarie in tagli da corsa e da taglio

Raccomandazioni:

  • Max. Rispettare la velocità periferica consentita (80 m/s o 100 m/s)
Caratteristiche:
  • Perfetto per pezzi con ampie sezioni trasversali
  • Efficienza e durata eccezionali
  • Nessun colore iniziale sul pezzo

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello