Pantaloni artigiano NYCO C150

Codice art.: 196111469899C150
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
Colore dunkelgrau / schwarz
Taglia DE 150
Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 196111469899C150
EAN / GTIN 7330509424766
Codice del produttore 196111469899C150

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
75% cotone 25% poliammide, tela, Cordura Nyco, 250g/m²

Tasche
Tasca righello rinforzata in CORDURA® extra larga con tasca portapenne e portacoltelli
Tasca gambe con tasca portapenne, tasca extra e tasca porta telefono
Tasche di protezione per il ginocchio
Tasche anteriori angolate
Tasca porta telefono
Tasche portachiodi - extra larghe, dotate di portautensili e scomparti supplementari per utensili
Dettagli
Tasca portadocumenti a scomparsa
Ampio passante per cintura, due passanti per cintura sui lati con bottone per passante per martello, un passante per cintura con anello a D sul davanti. Ampio passante posteriore
Cucitura interna della gamba con cucitura a 3 aghi, cucitura rinforzata sul cavallo
Porta con cerniera in plastica
Bottoni in metallo

Finitura
Fondo gamba regolabile con coulisse e rinforzo in CORDURA®

Funzionalità
Ginocchia pre-curvate

Rinforzo
Tasche rinforzate in CORDURA®-stretch

Descrizione:

  • Non lasciatevi ingannare dalla sensazione di leggerezza del 1961
  • Con il comfort e la vestibilità unici dei pantaloni, sembrano pantaloni di cotone, ma il tessuto CORDURA® NYCO è ″forte come l'acciaio″ e quasi impossibile da consumare
  • Il modello ha una vita più bassa e ginocchia pre-curvate per una buona vestibilità
  • Diverse funzioni intelligenti, come le ampie tasche per le unghie che possono essere spostate all'indietro per il comfort quando si è chinati

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello