MARTOR LAMA DI RASCHIETTO 196 , 10 in confezione trasparente

Codice art.: 196.60
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
    Tipo di prodotto Lama

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 196.60
    EAN / GTIN 4002632902741
    Codice del produttore 196.60
    Numero-L L60170 346

    Descrizione

    Descrizione:

    LA LAMA DEL RASCHIATORE NR. 196 by MARTOR è una lama di alta qualità in acciaio inossidabile. È molto affilato e ha un bordo utilizzabile. La lama è lunga 99,5 mm, larga 14 mm e spessa 0,40 mm. L'olio utilizzato per la lama è sicuro per gli alimenti.

    LA LAMA DEL RASCHIATORE NR. 196 si trova in un imballaggio trasparente di 10 pezzi con il numero d'ordine 196.60. disponibile. È possibile inserire la lama nei seguenti coltelli MARTOR: SCRAPEX 596, SCRAPEX 5196.
      Taglia:
      Smerigliatura standard
    • Sfaccettature della lama:
      caratteristiche della lama a 2 pieghe

      :
      lama utilizzabile a una via
    • Materiale di base:
      Acciaio

    Proprietà:

    • Lama rettangolare a forma di lama
    • Numero di perforazioni per lama: lama a 2 fori
    • Materiale di base: Acciaio
    • Lama in acciaio inox: Sì
    • Molatura della lama: Smerigliatura standard
    • Sfaccettature della lama: 2 x
    • Lama di sicurezza (punte arrotondate): N.
    • Numero di taglienti: 1
    • Taglienti: 1 volta utilizzabile

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello